Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride horizontal mural raccordement dessous 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact De 50L à 300L
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d'entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
•Design, produit entièrement blanc
•Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du horizontal mural?:
•Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Plus de performance
Technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange)
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange)
Zénéo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
installation murale
forme de finition
positionnement vertical
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
volume du réservoir
Diamètre raccord
Profondeur
tension de raccordement
Classe de protection (IP)
Largeur
Classe Energétique
puissance nominale
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane