Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 Mono Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 Mono
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC
Pompe à chaleur fonctionnant au R32
H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm
32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
Daikin altherma 3 h ht
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur maximale de conduit
fusible (lent)
Type de réfrigérant
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
Tension de raccordement
poids de l'unité extérieure
profondeur de l'unité extérieure
largeur de l'unité extérieure
hauteur de l'unité extérieure
Modèle type