Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison hydraulique breadcrumb-arrow
  5. EPRA16DW17
 

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 16 Triphasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNEPRA16DW17
Réf Fab :EPRA16DW17
EAN13 :4573535171621

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité extérieure
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 Tri Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 32 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 Tri
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC
Pompe à chaleur fonctionnant au R32
H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm
32 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Daikin altherma 3 h ht

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Daikin altherma 3 h ht

Pompe à chaleur (air/eau) version split

longueur maximale de conduit

50 m

fusible (lent)

16 A

Type de réfrigérant

R32

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

140 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

186 %

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

3

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

11.4 kW

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

Tension de raccordement

400 V

poids de l'unité extérieure

150 kg

profondeur de l'unité extérieure

533 mm

largeur de l'unité extérieure

1270 mm

hauteur de l'unité extérieure

1003 mm

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel