ST FOUR ELECT PYRO A+INOX

Main media
ICON

Four Multifonction + - Inox - 73 L - Pyrolyse - Ecran TFT couleur - 9 modes de cuisson - 2 grilles plates securite - 1 plat 45 mm - Classe A+ - Wifi

 
 

Détails du produit

Connexion Wifi
Grâce à sa connectivité, votre four peut être contrôlé à distance via votre smartphone, depuis votre lieu de travail par exemple. Cela représente un gain de temps important en rentrant chez vous et l'application est très facile à prendre en main.
EasyCook 15 recettes
Difficile de faire plus facile:15 recettes entièrement automatiques.Choisissez le plat, le four détermine, grâce à ses capteurs électroniques, tous les paramètres de la cuisson (mode de cuisson, température et durée optimales de cuisson).
Guide saveur 35 recettes
Une sélection de 35 plats en cuisson automatique : sélectionner le poids de l'aliment, le four s'autoprogramme en durée, température, fonction de cuisson.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.