Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot encastré Bluetooth IP65 fixe 220-240V 6W 60° RGB + blanc dynamique (2700-5000K) inclus : collerette blanche
Compatible avec le reste de la gamme connect.control
RGB et blanc dynamique réglable entre 2700 et 5000K
Plage de gradation de 5 à 100% (sous protocole Bluetooth uniquement)
Livré avec une collerette en polycarbonate IP65 blanche (autres finitions
vendues séparément)
Angle de faisceau de 60°
Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe
Etanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020
Recouvrable de matériau isolant
R6
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Tension nominale
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme