Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tablette PACK PRO CORE-T5 étanche IP68 resistante, écran 8, 16/10 mémoire ROM 32 Go, RAM 3 Go, extension micro SD, double SIM + micro SD, photo 13MP, 594g, batterie 7000mAh, DAS corps 1,58 W/kg DAS membres 2,90 W/kg
La tablette CORE T5 est parfaitement adaptée pour les professionnels les plus
exigeants appelés à évoluer dans des environnements hostiles. Conçue dans les
exigences CROSSCALL, la CORE-T5 s'impose comme l'appareil durable par excellence
capable de faire fonctionner les applications métiers les
plus strictes grâce à son processeur puissant. Connectée en 4G+ et en Wi-Fi. Enfin, elle embarque un haut-parleur 100dB ainsi que 2 boutons programmables pouvant être paramétrés sur n'importe quelle application PMR. Compatible X-LINKTM*,
la CORE-T5 est également au cœur d'un écosystème d'accessoires pensés pour
parfaitement accompagner les professionnels les plus exigeants. Garantie 5 ans, norme MIL -STD- 810H Processeur Snapdragon 665 – Certification AER Connectivité 4G+ et WIFI
Core
Multiple de vente
Gamme
mémoire vive (RAM)
clavier externe enfichable
sortie graphique
raccordement Sync
raccordement USB avec fonction hôte
résolution caméra arrière
caméra avant
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
Wi-Fi
Bluetooth
systèmes d'exploitation
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
GPS
capacité de la mémoire
taille de l'écran
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur