Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ARIES - Encastré rond blanc IP65 IK07, blanc, LED 6W 50° 550lm 2700/3000/4000K (CCT) 35000h, dimmable par coupure de phase, recouvrable et compatible BBC/RE2020 UGR< 22 et RG0
ARIES, Spot encastré LED basse luminance, Driver intégré, technologie CCT 2700K/3000K/4000K - Matière principale : PC - Coloris : Blanc - Forme : cylindrique - Puissance nominale : 6 W
- Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K Flux lumineux : 550lm - IRC>80 - Durée de vie moyenne en heures : 35000 - Angle : 50° - Classe de protection (EN 61140) : II - Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions - Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 - Tension de connexion : 230V - Dimensions (L/l/H) : (9 cm/ 5,9 cm/ encastrement 7cm) - Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible - Garantie 3 ans
- Référence ARIC 51406 / EAN 3170070514060
Le spot encastré ARIES CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 59mm pour un faible encombrement, facile à installer. Compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d'éco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur 2700K/ 3000K / 4000K pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (Volume 2), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 59mm, recouvrable tout isolant, et équipé dune alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairement. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs spots led en parallèle.
Sa durée de vie de 35'000 Heures, sa haute résistance aux cycles de commutation, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.
Existe aussi en finition Noire.
Aries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme