Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Corps en Alu blanc (similaire RAL 9003) - 45W, 6165lm, 137lm/W, 4000K - Optique 110°, 70000h L80 - IP44/IK08 - Classe I - 1476x166x63mm - Diffuseur en PC - Montage saillie - câblage arrière ou latéral - câblage traversant - Garantie 5 ans
Luminaires IP44 robustes à émission de lumière directe et driver intégré pour les applications en surface, jusqu'à 137 lm/W. Caractéristiques du produit: Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe. Type de protection : IP44. Résistance aux chocs : IK08. Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 137 lm/W. Câble de câblage traversant déjà installé. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003). Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV. Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire. Avantages du produit: Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité. Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée. Installation facile et rapide. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5. Bâtiments publics. Éclairage général. Libraries, schools. Technique / Accessoires: Équipé de câbles et de connecteurs traversants. Réducteurs de tension de câble sans outil inclus.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Largeur
Classe électrique