Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Lanterne AREA Small - 45W/3000K IRC70 130lm/W - Corps: Alu RAL7015 - Diffuseur: PC - Asym 160DEGx56DEG - 50000h L80 - IP66/IK08 - Classe I - Montage Top/Latéral D= 48-60mm - 448x172x73mm - ULR 0% - Temp: -30..+50DEGC - Garantie 5 a
Convient à de nombreuses applications d'éclairage routier et des espaces. Caractéristiques produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48…60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement :
-30…+50 °C. Avantages produits: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.
Value
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
avec commande d'éclairage programmée
télécommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
avec câble de raccordement
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Longueur
Nbre de pôles
Longueur du câble
IRC
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose