Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OrbitalCWS - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K BL + détection
Corps et diffuseur en polycarbonate
La température de couleur peut être sélectionnée entre 3000K, 3500K et 4000K
La puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W et 20W
Sélectionnez la température de couleur et la puissance avant l'installation
Classification IP66
Indice de protection IK10
Température de fonctionnement :
-25°C / +40°C
OrbitalCWS™ Hublot LED 10/14/20W commutable. Couleur commutable entre 3000K, 3500K et 4000K. Boîtier et diffuseur en polycarbonate. IP66 et protection antivandale IK10 pour un usage intérieur et extérieur. Diffuseur opale pour une répartition homogèn
e et uniforme de la lumière. Version à détecteur hyperfréquence disponible.
Orbital
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
largeur d'encastrement
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique