Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cassette 4-voies 840x840 8,0/9,0kW, Compatible DI R32, Soufflage optimisé grâce au design des volets, Réglages indiv. des volets, Pompe de relevage intégrée (850mm), Opt. commande filaire, opt. kit infrarouge, Sous-face RBC-U33P-E ,
Unité intérieure monosplit réversible type Cassette 4-voies 840x840.
Modèle RAV-HM901UTP-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
Classe énergétique : A++/A++
SEER/SCOP : 7,0/4,6
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 319 x 840 x 840 mm
Poids : 24 kg
Niveau de pression sonore petite vitesse : 33dB(A)
Compatible avec télécommandes filaires ou infrarouges
Diffusion de l'air en 8 directions
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
pompe de relevage intégrée
version VRF
niveau de puissance acoustique
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
niveau de pression acoustique chauffage
avec programme d'horloge/ minuterie
niveau de pression acoustique refroidissement
avec filtre anti-odeurs
Compatible avec Amazon Alexa
avec filtre de purification d'air
Compatible avec Google Assistant
diamètre évacuation des condensats
Compatible avec Apple HomeKit
diamètre nominal conduite de liquide
Compatible IFTTT
débit d'air chauffage
Fréquence
débit d'air refroidissement
principe de fonctionnement
puissance frigorifique
tension de raccordement
type de réfrigérant
nombre de niveaux de soufflerie
technologie Inverter
avec télécommande
Type d'unité intérieure
Nombre de phases
puissance calorifique (nominale)
Poids
avec télécommande sans fil
Profondeur
diamètre nominal, conduite d'aspiration
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur