Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Nouveau design innovant, plus compact : 10% plus léger pour réduire la fatigue lors des applications au plafond et les fixations en série.
Ergonomique et maniable : confortable et polyvalent même dans les espaces les plus étroits.
Taux de succès amélioré et moins de déchets : Meilleur outil et meilleure solution pour les applications au plafond combiné avec le nouveau clou premium UP6.
Multi-applications : Choisissez parmi une large gamme d'accessoires en plastique et en métal
Rapide et économique : jusqu'à 8 fois plus rapide que le chevillage
Santé et sécurité : presque sans poussière et moins de vibrations comparé au perçage
Travaillez plus, chargez moins : jusqu'à 10 000 tirs par charge de batterie
Pas d'arrêts sur les chantiers : technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ans
Description produit: Cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens
Applications: Fixation de gaines, tuyaux, tubes, câbles et accessoires de câblage
Fixation directe des goulottes électriques et des boîtes de dérivation
Sol, mur et plafond dans : béton standard et précontraint, brique et acier
Angle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)
Capacité batterie: 2.5 Ah
Capacité magasin grande contenance: 30 fixation(s)
Capacité magasin: 20 fixation(s)
Effort de mise en appui: 4.2 Kg
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 91.2 dB(A)
Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 132,7 dB(C)
Plage de diamètre fixation: 2,6-3,8 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.4 Kg
Poids de la batterie: 0.08 Kg
Puissance batterie: 10 W/h
Puissance: 95 J
Quantité de batterie par kit: 1 pièces
Temps de charge batterie: 105 min.
Température de fonctionnement:
-15°C...+49 °C
Température maximale de fonctionnement: 49 °C
Température minimale de fonctionnement:
-15 °C
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.9 m/s2
PULSA
pour voir vos prix et les stocks
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
nombre de coups par charge de gaz
nombre de coups par charge de batterie
capacité du chargeur
vibration selon ISO 86621
énergie d'impact
format de pile
Poids
Gamme
Code Douane
Multiple de vente