Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smartphone PACK PRO CORE-Z5 écran 6.08', ROM 64Go, RAM 4Go, double SIM+microSD, photo 48 MP, 281g, batterie 4950mAh, DAS tête 1,5 Wkg, DAS corps 1,03 Wkg DAS membres 2,63Wkg, pièces détachées disponibles 10 ans
Le CORE Z5 est pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où un moyen
de communication direct est impératif à la réussite de leur mission, le CORE-Z5 est
l'appareil sur mesure pour le professionnels. Sa couverture
réseaux complète et son autonomie renforcée sont combinés à 4 boutons
programmables et un haut-parleur puissant de 100dB.
Doté du processeur Qualcomm® QCM6490 et ses 4Go de RAM et 64 Go
de mémoire, le CORE-Z5 possède la fluidité pour naviguer sur toute les applications métiers.
Affichant une durabilité et une robustesse à toute épreuve, il s'impose comme l'outil
de travail en condition extrêmes et missions critiques.
Sa batterie de grande capacité (4 950 mAh / 800 cycles de charge)
vous assure une autonomie de 44h en communication.Bandes PMR, HP 100dB à 10cm , 4Go de RAM et 64Go de mémoire Ergonomie & Durabilité : Garanti 5 ans, Certification AER
Core
Multiple de vente
Gamme
réseau double bande
avec radio FM
avec caméra
avec lecteur MP3
avec commande vocale
mémoire évolutive
avec clavier complet
transfert de données par GPRS
fonction Push-Mail
transfert de données par WLAN
transfert de données par USB
transfert de données par Bluetooth
autre réseau
dual-SIM
réseau tribande
réseau quadribande
temps de veille jusqu'à
temps de conversation jusqu'à
avec écran tactile
type de construction
Couleur