Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le MD IR D180 à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.
Le premier capteur infrarouge à réglage numérique pour l'extérieur. Tout en restant agréablement discret. C'est le MD IR D180. Grâce au design discret de sa lentille et à sa forme plate, il s'intègre discrètement dans tous les environnements. Il se distingue ainsi positivement des détecteurs infrarouges traditionnels avec leurs formes de lentilles proéminentes. Mais le MD IR D180 n'ouvre pas seulement un nouveau chapitre sur le plan optique. La technique fait également la différence. Le détecteur de mouvement innovant met enfin fin à la limitation de la zone de détection, qui prend beaucoup de temps. Et élève la technique de détection infrarouge à un tout nouveau niveau en tant que capteur à 180 degrés réglable numériquement. Les neuf zones de détection peuvent être activées ou désactivées individuellement et numériquement très facilement. La sensibilité du capteur est également réglable. Le détecteur de mouvement détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon allant jusqu'à 9 m, indépendamment du sens de la marche. Le détecteur adapté à COM1 se présente avec une nouvelle technologie de miroir et cinq pyrodétecteurs. La mise en service et le réglage, la mise en réseau sans fil de plusieurs capteurs digi ainsi que l'intégration de luminaires sont un jeu d'enfant grâce à l'application STEINEL Connect et au Bluetooth.
Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.
Ir pro extérieur
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme