Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Station de récupération compacte et légère (13,5kg), compatible R32, équipée de pressostats BP et HP - vanne de commande centrale pour toutes les étape de la récupération - conforme EN 35421
La TREK-ONE est une station de récupération de fluides frigorigènes compacte et performante, idéale pour le R32. Légère et puissante, elle récupère rapidement les fluides en phase liquide ou gazeuse, grâce à sa vanne centrale de commande intuitive. Son mode auto-purge et ses sécurités intégrées (pressostats HP et BP) garantissent une utilisation simple et sûre, conforme aux normes EN-35421.
- Compresseur à piston sec 3/4 cv pour la récupération des fluides de catégories III, IV et V dont le R410A
- Récupération puissante et rapide des fluides frigorigènes de type A1 et A2L, dont R32) en phases liquides et gazeuses
- Vanne de commande centrale pour une utilisation simplifiée
- Mode auto-purge intégré
- Pressostat BP taré à -0.27 bar stoppe automatiquement la récupération lorsque l'installation est vide
- Pressostat HP taré à 38.5 bar pour éviter toute surpression dans la bouteille de récupération
- Filtre interchangeable en entrée pour protéger le compresseur
- Compacte et légère
- Conforme EN-35421
- Alimentation 220-240V, 50/60Hz
- Puissance 3/4HP – 1 piston
- Conditions ambiantes 0°C à +40°C
- Dimensions 400x250x300 mm
- Poids approx. 13,5 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane