Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Station de récupération ultra compacte et légère (10kg), compatible R32, équipée de pressostats BP et HP - vanne de commande centrale pour toutes les étape de la récupération - Large écran LCD - condenseur micro-canaux - conforme EN 35421
La station de récupération TREK-MAX est un concentré de puissance et de technologie. Compacte et légère (seulement 10kg), TREK-MAX bénéficie d'une construction robuste à l'épreuve du terrain. Son moteur à courant-continu sans balai dit ‘'brushless'' 1 CV entraîne un compresseur à double pistons secs très performant et robuste.
- Compresseur 1cv - 750W double pistons secs pour la récupération des fluides de catégories III, IV et V
- Construction antidéflagrante compatible avec les gaz A2L “partiellement inflammables'' dont R32 et 1234ze
- Vanne de commande centrale pour une utilisation simplifiée
- Mesures précises des pressions d'aspirations et de refoulements grâce aux transducteurs de pressions digitaux
- Lectures des mesures sur grand écran LCD rétroéclairé
- Ajustage du point zéro
- Mode auto-purge intégré
- Condenseur à micro-canaux de grande capacité pour un refroidissement accru du fluide refoulé
- Pressostat BP taré à -0,68bar stoppe automatiquement la récupération
- Pressostat de sécurité HP taré à 38,5 bar
- Filtre interchangeable en entrée
- Alimentation 220-240V, 50/60Hz
- Puissance 750W (1cv)
- Conditions ambiantes 0°C à +50°C
- Dimensions 375 x 350 x 320 mm
- Poids : 10kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane