Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Balance électronique pour tout fluide frigorifique Procharge, pesée jusqu'à 100kgs
La balance électronique G58610 est un outil précis et fiable, conçu pour des pesées jusqu'à 100 kg. Elle garantit une mesure exacte grâce à son système électronique avancé. Idéale pour les professionnels de la réfrigération et de la climatisation, elle offre une grande stabilité et facilite les calculs de charges avec précision. Pratique et robuste, elle est indispensable pour des interventions rapides et efficace.
• Idéal pour la climatisation et la réfrigération
• Cet appareil est très précis avec une résolution de 5 grammes et une capacité accrue de 100 kg. La plate-forme compacte mesure 223 mm x 223 mm et se retire facilement de la mallette de transport pour être utilisée. Elle est également dotée d'un écran LCD facile à lire
• Cet appareil est également doté d'une fonction mémoire, qui
conserve la dernière lecture jusqu'à ce qu'elle soit effacée. Même si
l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inutilisation,
la dernière lecture reste en mémoire
Modèle Électronique
Capacité 100 kg
Précision +/- 0,5%
Résolution 5 g
Alimentation Batterie 9 V
Autonomie 30 heures
Température d'utilisation 10 – 40 ºC
Poids 2.5kg
Dimensions 250 x 250 mm
Multiple de vente