Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Station de récupération de fluides frigorigènes ultra légère et ultra performante Javac XTR-ULTRA
1. Performance Ultra-Rapide pour une Récupération Efficace
La station de récupération XTR-Ultra A2L est un modèle hautement performant, spécialement conçu pour assurer une récupération ultra-rapide des fluides frigorigènes. Avec une capacité impressionnante de 120 kg/h en phase liquide et 420 kg/h en surpression, elle vous permet de réaliser vos opérations de récupération de manière rapide et efficace, même dans des environnements de travail exigeants. Sa performance en vapeur de 19 kg/h permet également d'optimiser la gestion des fluides gazeux.
2. Conception Avancée pour la Sécurité et la Fiabilité
La XTR-Ultra A2L intègre une conception anti-étincelle, garantissant une sécurité maximale lors de l'utilisation dans des environnements susceptibles de présenter des risques d'explosion. Ce système de récupération est conçu pour manipuler une large gamme de réfrigérants, y compris A2L, HFC, HCFC et CFC, offrant ainsi une polyvalence exceptionnelle pour tous vos besoins de récupération, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.
3. Compresseur Sans Huile pour une Fiabilité Maximale
Grâce à son compresseur sans huile, la station de récupération XTR-Ultra A2L assure une performance optimale sans risque de contamination par l'huile. Ce détail technique garantit une longévité accrue et un entretien réduit, offrant à vos équipes une solution fiable et durable.
4. Conception Compacte et Légère
Avec un poids de seulement 8,4 kg et des dimensions de 320 x 220 x 260 mm, la XTR-Ultra A2L est à la fois légère et compacte, ce qui la rend facile à transporter et à manipuler sur le terrain. Sa conception ergonomique vous permet de l'utiliser dans des espaces confinés tout en optimisant l'efficacité du travail sur site.
5. Alimentation et Connectivité Pratiques
L'alimentation en 230 V et un câble de 5 mètres vous assurent une flexibilité maximale lors de l'utilisation de l'appareil, réduisant ainsi les contraintes liées à la distance entre les points de raccordement. Vous n'aurez plus à vous soucier des problèmes d'alimentation pour des interventions prolongées.
6. Caractéristiques Techniques de Haute Qualité
• Surpression de 420 kg/h pour une récupération rapide et efficace des réfrigérants.
• Moteur de 3/4 HP, offrant une puissance adaptée pour une performance de haute qualité.
• Coupure haute pression à 550 psi (38 bar) pour garantir une protection contre les risques de surcharge et un fonctionnement sécurisé.
• Dimensions compactes pour un stockage facile et une prise en main confortable.
La XTR-Ultra A2L est la station de récupération idéale pour les professionnels à la recherche d'un appareil puissant, sécurisé et pratique. Sa capacité de récupération ultra-rapide, sa conception anti-étincelle, et sa compatibilité avec une large gamme de réfrigérants en font un choix incontournable pour les interventions sur le terrain. Son faible poids et sa compacité offrent une maniabilité optimale, tandis que son moteur sans huile et sa coupure haute pression assurent une fiabilité à toute épreuve.
Multiple de vente