Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack borne triphasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique Mode 3 puissance 22kW 32A - avec protection 6mA DC intégrée, disjoncteur, bloc différentiel adaptable 4P DX³ Type F, et déclencheur à emission de tension modulaires
Pack borne VE composé de :
- 1 borne triphasée plastique avec protection référence 058002
- 1 disjoncteur différentiel 4P 40A TypeF 30mA avec les références 407902 et 410533
- 1 déclencheur à émission de tension DX³ 12V à 48V référence 406276
Communication :
- sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
- IP filaire ou Wi-Fi avec un kit de communication en option
Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur,horloge,interrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
Green'up
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
longueur du câble de charge
puissance max. par point de chargement
Matière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Avec affichage
nombre de points de chargement
avec boîte de raccordement domestique
nombre d'interrupteurs différentiels type A
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de prises de charge GB
IK
nombre de prises CEE
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises de charge type 3
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
Profondeur
Hauteur
puissance de raccordement nominale
Compatible IFTTT
Largeur
Classe de protection (IP)
exécution raccord côté installation
nombre de prises de courant domestiques
avec compteur d'énergie
avec disjoncteur de protection