Collerette Ledinaire SlimDownlight All in DN065B Ronde Diam. 150mm Noire

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • couleur noir

Collerette Ledinaire SlimDownlight Ronde - Diam. 150mm Noire - Compatible uniquement avec Downlight DN065B All in - REF 464438

 
 

Détails du produit

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Ledinaire

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

acier

Diamètre raccord

176.5 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

hauteur

8.5 mm

couleur

noir

Info produit

Gamme

Ledinaire

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.