Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 3302225
 

Ensemble PAC split triphasé NIMBUS PLUS 150 S-T NET R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :A1N3302225
Réf Fab :3302225
EAN13 :5411692028893
ENVIRONMENTAL_ICON

Ensemble PAC double ou triple service split tri NIMBUS PLUS 150 S-T LINK R32. Fluide frigorigène R32. Connectivité embarquée. Pmax -7°C/55°C : 12,0 kW. Fonctionnement garanti par -20°C. Sorti d'eau à 60°C jusqu'à -10°C en 100% PAC

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution la plus compacte du marché, idéale pour le neuf et la rénovation. Elle réunit une PAC et une module double services optimisé pour le chauffage et le refroidissement de série.

NIMBUS PLUS S NET

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

NIMBUS PLUS S NET

Pompe à chaleur (air/eau) version split

Type de réfrigérant

R32