Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Extérieure Monosplit Shorai Edge 5,0/6,0 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4,6, Compresseur Toshiba Twin-Rotary, Longueur sans appoint = 15m, Compatible mural Shorai Edge et Console J2, Longueur maxi. = 20m, Diamètres 1/2-1/4 ,
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai Edge
- Référence : RAS-18J2AVSG-E1
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 7,3/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 48 dB(A)
Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. taille 05).
Shorai edge
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe énergétique refroidissement
Type de réfrigérant