Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-3M26G3AVG-E
 

Unité Extérieure Multisplit 3 sorties 7,0/8,7 kW, R32, A+++/A++ ,

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-3M26G3AVG-E
Réf Fab :RAS-3M26G3AVG-E
EAN13 :8855169094917

Unité Extérieure Multisplit 3 sorties 7,0/8,7 kW, R32, A+++/A++, SCOP = 4,6, Longueur sans appoint = 40m & maxi. par unité/totale = 25/70m, Diamètres 3/8+1/2 x2 - 1/4 x3, Compatible muraux, console, cassette, gainable ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-3M26G3AVG-E
Trois unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 7,0kW ; Puissance chaud : 8,7kW
SEER/SCOP : 8,5/4,6
Classe énergétique A+++/A++
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m max. par UI, 70m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 890 x 900 x 320 mm
Poids : 67kg
Niveau de pression sonore (PV) : 43 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure multi-split

type de réfrigérant

R32

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel