Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAV-GM562ATP-E
 

Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,6kW série 2 - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAV-GM562ATP-E
Réf Fab :RAV-GM562ATP-E
EAN13 :8855169092845

Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,6kW série 2, R32, Compacte : 550x780x290mm & 40kg, Longueur sans appoint/maxi. = 20m/30m, Modes silence, Mise en service/maintenance faciles : fonctions Easy Setup & Easy monitor ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter série 2.
Modèle RAV-GM562ATP-E
Puissance froid: 5,0kW ; Puissance chaud : 5,3kW
SEER/SCOP max. : jusqu'à 6,8/4,6
Classe énergétique max. : A++/A++
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
Longueur de liaisons max. : 30 m
Niveau de pression sonore : 46 dB(A) et mode silence jusqu'à 40 dB(A) seulement
Mise en service facile grâce à la fonction Easy Setup (via commande filaire RBC-AMSU52-E)
Maintenance facile grâce à la fonction Easy Monitor (via commande filaire RBC-AMSU52-E)

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel