Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra thermique pour smartphone ANDROID, résolution thermique 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz. Application gratuite P2 PRO disponible sur Google Play, nombreux modes de mesures, 8 palettes, précision ± 2°C.
Plus petite caméra thermique au monde, P2-PRO-LT est un concentré de technologie désormais accessible aux plus petits budgets. Disponible en version Android, P2-PRO-LT est compatible avec les principaux smartphones du marché équipés d'un port USB-C. Cette caméra thermique ultra portative intègre un capteur de haute résolution 256 x 192 pixels de très haute sensibilité.
- Captures d'images et vidéos thermiques haute résolution et haute sensibilité
- Utilise la puissance et l'affichage du smartphone pour contrôler la caméra thermique l'application gratuite Thermal Master disponible sur Google Play
- Nombreux modes thermiques: températures spot/min/max, boîtes, étendue et niveau, vous permettent de mettre en évidence les détails qui comptent.
- Photos et vidéos simples à documenter et partager via email, cloud, et réseaux sociaux.
- Possibilité de générer un rapport automatique au format .doc
- Réglages possibles de l'émissivité et des conditions ambiantes pour une plus grande précision de mesure.
- Plage de mesure:
-20 à +550°C
- Résolution thermique: 256 x 192 pixels
- Sensibilité thermique NETD: < 40 mK @ 30°C
- Précision: ±2°C
- Fréquence d'échantillonnage: 25 hz
- Dimensions et poids: 25 x 25 x 9 mm / 9g
pour voir vos prix et les stocks
enregistrement vidéo
image thermique
plage de mesure de la température
Multiple de vente
Code Douane