Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boite d'encastrement biosourcée BBS D= 67 mm 3 postes entraxe 71 mm profondeur 40 mm pour RE 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables. Empreinte carbone réduite.
Les boîtes d'encastrement biosourcées BBS est une solution écologique et performante pour vos besoins en matière d'encastrement dans le domaine du bâtiment. Ces boîtes d'encastrement sont fabriquées à partir de matières végétales, notamment des algues de mer et de l'huile de friture, ce qui permet de réduire davantage votre empreinte carbone.
Ces boîtes d'encastrement biosourcées sont idéales pour répondre aux exigences de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), notamment en termes d'étanchéité à l'air. Elles sont spécialement conçues pour les cloisons sèches et offrent une résistance au fil incandescent jusqu'à 850°C.
Avec leur réglage d'aplomb de l'appareillage à 3 positions, ces boîtes d'encastrement offrent une grande flexibilité lors de l'installation. Elles acceptent les vis de type PZ1, ce qui facilite le vissage à l'aide d'une perceuse-visseuse.
Les versions à 2 postes offrent 16 entrées de gaines, tandis que les versions à 3 postes offrent 24 entrées de gaines. Ces boîtes d'encastrement sont dotées de larges étriers métalliques guidés, offrant une grande surface d'appui pour un meilleur serrage de la plaque de plâtre, à partir de 7 mm d'épaisseur. De plus, leur collerette large et fine permet un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
Les vis imperdables et le grand pas de vis assurent un vissage rapide et pratique lors de l'installation. Le grand volume intérieur de ces boîtes d'encastrement permet un câblage facile et efficace. De plus, les membranes résistantes assurent un excellent maintien de la gaine et une parfaite étanchéité.
Ces boîtes d'encastrement peuvent être montées horizontalement ou verticalement, offrant une grande polyvalence d'utilisation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
convient pour épaisseur de mur/plaque
couvercle transparent
Finition du couvercle
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
pour diamètre du tube
avec cloison
application spéciale
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Etanche
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
fixation des appareils
section de conducteur max.
pour le nombre d'inserts d'appareil
avec vis
avec blindage
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Forme
Traitement de surface
Diamètre raccord
Modèle type
Sans halogène
Largeur
Type de pose
Couleur
Multiple de vente
Code Douane