Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.
Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris anthracite mat sur patère déportée, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec télécommande incluse. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur patère déportée.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.
Le projecteur ELIOS SOLAR combine design élégant et performance pour un éclairage extérieur solaire autonome. Modulable avec le panneau solaire intégré ou déporté, il assure un éclairage puissant avec le déclenchement automatique à la détection de mouvement et et à la tombée de la nuit. Disponible en finition gris anthracite ou gris clair, il s'intègre harmonieusement sur toutes les façades. Plusieurs modes de fonctionnement et la variation d'intensité lumineuse peuvent être réglés avec la télécommande incluse. Dotée d'une batterie lithium remplaçable, le projecteur ELIOS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée.
Elios
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme