Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur connecté - Façade en verre, équipe du pilotage intelligent - Verali horizontal 1000W blanc brillant
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du radiateur :
- Connectivité
- Pilotage intelligent : radiateur s'autoprogramme en mémorisant le rythme de vie du foyer, il anticipe la chauffe et s'adapte aux imprévus (départs en vacances ou week-end)
- Détection d'occupation
- Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
Plus de confort
Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore 3 formats : Horizontal, vertical et plinthe 2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
•Gabarit de pose
• Poignées pour faciliter l'installation sur les supports muraux
• Boîtier réversible en fonction de la configuration de la pièce
Modèles horizontal et plinthe :
• Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude :
•0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
•0,2 pour le modèle Plinthe
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 1000W à 2000W
Verali
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose