Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol Extérieur GU10
Encastré de sol PAVEA Rond, collerette INOX 316 avec culot GU10 • Matière principale : Collerette INOX 316, diffuseur verre • Coloris : Inox • Forme : Carré • Culot: GU10 • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP67 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (H/D) : (115mm / 100mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3158 / EAN 3170070031581
Le spot encastré de sol rond PAVEA, avec culot GU10, est particulièrement adapté pour l'éclairage de balisage des terrasses et des circulations extérieures.
Il est également fourni avec un précâblage H05RNF 3G1² d'une longueur de 30cm. Il s'installera facilement également pour l'éclairage des massifs végétaux, aux abords des terrasses ou jardinières, que ce soit en utilisation tertiaire, commerciale ou résidentielle.
Pavea
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de lampes/modules
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Appareil
Type de tension
Culot
Diamètre
Classe électrique