Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol1 des salles d'eau, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x
EDOS, spot encastré LED basculant, avec driver déporté, compatible volume 1des salles de bains et pièces d'eau, intégrant la technologie CCT 2700K/3000K/4000K
- Matière principale : fonderie d'aluminium
- Coloris : Blanc
- Forme : rond
- Puissance nominale : 6 W
- Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K (interrupteur sur le driver déporté)
- Flux lumineux : 600lm
- IRC>80
- Durée de vie moyenne en heures : 50 000
- Cycle de commutations : 100 000
- Angle : 60°
- Classe de protection (EN 61140) : III
-Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 en face avant donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions et IP5x en face arrière ce qui lui permet d'être compatible NF C 15-100
-Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
- Tension de connexion : 230V
- Dimensions (L/l/H) : (85/ 29mm/ encastrement 68mm)
- Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible
-Garantie : 3 ans
- Référence ARIC 11060 / EAN 3170070110606
Le spot encastré EDOS CCT dimmable, basculant à 20°, avec une profondeur réduite à 29mm, est facile à installer grâce à son alimentation déportée avec bornier de connexion automatique repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outil.
L'encastré LED EDOS est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairement. La technologie CCT intégrée permet de proposer trois températures de couleur de 2700K / 3000K / 4000K, réglable par interrupteur directement sur l'alimentation.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bains (Volume 1), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. De plus, il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception) - IP5x en face arrière ce qui lui permet d'être compatible NF C 15-100.
Sa durée de vie de 50'000 heures, sa haute résistance aux cycles de commutation et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK06, en font un spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.
Collerettes de finition NOIR et NICKEL en option.
Edos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
convient pour système de cable basse tension
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme