Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tube Pro spot suspendu rail 3 allumages pour garages et hauts plafonds blanc LED 3000K 88 lumens/W non dimmable IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures ( ambiante 35°C max) UGR< 10 aluminium et verre classe II IP20
TUBE PRO spot suspendu pour rail 3 allumages idéal pour les garages automobiles et les hauts plafonds, différents réflecteurs possilbes 17°, 32 (standard) et 50°, réglage par switch, nid d'abeille inclus pour réduire l'éblouissement
Spots puissants 3 allumages
Tube pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Adapté à un montage en saillie
valeur d'effet stroboscopique SVM
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
valeur de papillotement Pst LM
Appareillage fourni
Variation DALI-2
Adapté à un montage encastré
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Tension nominale
Compatible avec Amazon Alexa
IK
Compatible avec Google Assistant
Matériau de la verrine
Compatible avec Apple HomeKit
Répartition lumineuse
Commande via Bluetooth
Émission de lumière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
couleur du réflecteur
Variation DSI
Type
convient pour système de cable basse tension
Matière
Élément de distribution de lumière
Hauteur/Profondeur
Variation avec bouton-poussoir
Longueur
Variation Zigbee
Nbre de pôles
Variation Touch and Dim
Adapté pour le montage suspendu
Variation Sine Wave Reduction
Avec détecteur crépusculaire
Variation RF
Montage mural
Variation programmable
IRC
Variation par coupure de début de phase
Appareil
Variation par coupure de fin de phase
Puissance de lampe acceptée
Variation modulation de tension secteur
Avec détecteur de mouvement
Variation système propriétaire constructeur
Type de tension
Variation LineSwitch
Traitement de surface
Variation par potentiomètre (intégré)
Couleur du boîtier
Variation DMX
Type de connexion
Culot
Variation DALI
Réflecteur
Variation 1-10V
Diamètre
Variation 0-10V
Largeur
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Classe électrique
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Multiple de vente
Code Douane
Gamme