Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit chauffe-eau pour matériaux creux isolés, composé de 4 vis à deux filets bois et métal, 4 rondelles plates en polypropylène (ne déforme pas la patte du chauffe-eau), 4 écrous acier, 4 rondelles acier et 4 chevilles.
Découvrez notre kit chauffe-eau conçu spécialement pour une installation dans des matériaux creux isolés. Ce kit complet comprend tout ce dont vous avez besoin pour fixer solidement votre chauffe-eau sur des parois murales isolées.
Le kit est composé de :
4 chevilles robustes pour une fixation fiable.
2 tire-fonds en acier zingué avec des rondelles soudées pour une résistance maximale.
2 vis à double filet avec méplat, facilitant ainsi le processus de vissage.
2 rondelles en acier zingué pour une distribution uniforme de la pression.
2 rondelles d'appui filetées pour éviter la compression de la plaque de plâtre.
2 écrous en acier zingué pour une fixation sécurisée.
Les dimensions des composants du kit sont les suivantes :
Vis : Diamètre 12 x 280 mm
Tire-fonds : Diamètre 12 x 240 mm
Cheville : Diamètre 16 x 240 mm
Rondelle : Diamètre 12 mm
Écrou : Diamètre 12 mm
Notre kit est doté d'un système astucieux qui permet d'atteindre la deuxième alvéole du parpaing ou de la brique, même lorsque monté sur une plaque de plâtre et du polystyrène d'une épaisseur maximale de 100 mm. Cette conception intelligente assure une fixation solide et sécurisée pour votre chauffe-eau.
Optez pour notre kit chauffe-eau et installez votre appareil en toute confiance, sachant que la fixation est robuste et adaptée aux matériaux creux isolés.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre d'alésage
avec filetage
dimension du filetage en pouces
taille de filetage (métrique)
Matériau
type de filetage
avec vis
profondeur min. de trou de foret
longueur de cheville
Traitement de surface
Multiple de vente