Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Junistar Bio pack de 8 downlights blanc LED 500 lumens 100 lumens/W 2700K coupure de phase Ra>90 SDCM 2 Durée de vie : L80/B20> 50 000 heures UGR< 22 matériau : bio-circulaire (résidus d'origine biologique) et PC 230V classe II IP44
Downlight intérieur d'une bonne efficacité lumineuse, facilité d'installation grâce à des ressorts brevetés, matériau bio-circulaire, livré par pack de 8 pièces
Junistar Bio downlight pour l'intérieur en matériau bio-circulaire (déchets biologiques) avec une bonne efficacité lumineuse, il est éco-responsable et son installation est facilitée par des ressorts brevetés
Junistar bio
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Compatible IFTTT
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Régulation constante du flux lumineux
Source Incluse
Adapté à un montage par serrage
Tension nominale
Adapté à un montage sur rail
Matériau de la verrine
Adapté à un montage sur palier/au sol
Répartition lumineuse
Adapté à un montage sur traverse
Émission de lumière
Réglabilité
couleur du réflecteur
Couleur de la lumière
Type
Puissance du système
Matière
Température de couleur
Hauteur/Profondeur
section de conducteur connectable
Longueur
Nbre de pôles
Angle de faisceau
Adapté pour le montage suspendu
Adapté à un montage en saillie
Avec détecteur crépusculaire
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Montage mural
Appareillage fourni
IRC
Adapté à un montage encastré
Appareil
Nombre de lampes/modules
Puissance de lampe acceptée
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme