Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le kit OPTIMA panneaux sandwich 50 kWc se compose de rails, pontets, éclisses et clamps. L'étanchéité est assurée par un joint sous pontet et par des rondelles étanches. Est inclus l'ensemble de la visserie pour une fixation de 132 panneaux
Le système OPTIMA sur panneaux sandwich s'adapte à tous les modules cadrés et se fixe directement dans la charpente grâce à son pontet qui se fixe en lieu et place du cavalier existant.
L'étanchéité est assurée par un joint sous le pontet et des rondelles étanches.
Un kit permet d'assembler 132 panneaux.
Le système s'adapte aux panneaux sandwich d'épaisseur 79 mm, 89 mm et 99 mm.
ETN et déclaration de performances disponibles sur le site adiwatt.com
OPTIMA s'adapte à l'ensemble des toitures en panneaux sandwich pour fixer tous les modèles de modules cadrés.
Systèmes d'intégration pour toitures en panneaux sandwich.
Acier ZM310 type Magnelis®.
Systèmes garantis jusqu'à 25 ans.
Kit pour panneaux PV de dimensions maxi : 2278 mm x 1134 mm x 30/35 mm
Optima
convient pour un montage sur toit incliné
convient pour matériel de toiture
Matériau
Multiple de vente
Gamme