Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudres de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.
Complète et permettant un choix aisé des références, la gamme des parafoudres Hager offre par ailleurs des avantages uniques sur le marché.
Une offre complète, La gamme des parafoudres Hager se compose de 5 grandes familles :
•les parafoudres monoblocs de type 1
•les parafoudres débrochables de type 2
•le parafoudre auto-protégé de type 2
•les parafoudres de protection fine
•les parafoudres pour lignes téléphoniques
Des parafoudres à cartouches débrochables avec ou sans indicateur de réserve de protection
Tous les parafoudres de type 2 (65 kA, 40 kA et 15 kA) sont proposés avec cartouche débrochable. Celles-ci facilitent le remplacement de la protection, et ce, sans avoir à couper l'alimentation.
Elles existent avec ou sans indicateur de réserve de protection.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d'interversion entre les cartouches Phase et les cartouches Neutre, les embases et les cartouches ont été munies d'un détrompeur.
Le parafoudre auto-protégé 2:
le parafoudre auto-protégé de type 2 intègre directement un dispositif de déconnexion contre le court-circuit, supprimant du coup tout risque d'erreur et facilitant par ailleurs le choix des produits et leur mise en oeuvre.
Le tout avec un encombrement de seulement 2 modules !
Comme les autres parafoudres de type 2, le parafoudre autoprotégé est équipé d'une cartouche débrochable.
Les + de la gamme parafoudres :
•une gamme composée de 5 familles distinctes
•des cartouches débrochables
•avec ou sans indicateur de réserve de protection
•un parafoudre auto-protégé en 2 modules
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Sp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
tension PV max.
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose