Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E4301-11 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono 20A - 1 x Qrelay - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x500mm
Nos coffrets Gamme E - Spécialement conçus pour une installation avec des micro-onduleurs Enphase
Pour une installation photovoltaïque adaptée Enphase : coffret Gamme E
Détails techniques :
- Mesure de production photovoltaïque
- Mesure de consommation double sens
- Protections des éléments de mesure et de contrôle incluses
- Gestion de chauffe-eau électriques ou thermodynamiques jusqu'à 3,6 kW
- Disjoncteurs et borniers inclus
- Q RELAY intégré
- Emplacement pour la passerelle Envoy (non incluse)
Augmentez la performance de votre installation solaire avec les coffrets connectés tout-en-un mylight150
>> Un coffret connecté et tout-en-un
- IA embarquée, pré-cablé et plug & play: branchement rapide & facile
- Connecté: gérable à distance, par communication sécurisée avec les logiciels mylight150
- Ajusté pour chacune de vos situations les plus fréquentes: versions spécifiques pour faciliter chaque scénario
- Maintenance limitée: toutes les protections AC intégrées. Composants de qualité (Legrand, Schneider)
- Connexion internet indépendante intégrée: service fiable & stable. Passerelle Enphase / wifi onduleur embarquable
mylight150 augmente la performance d'un kit d'autoconsommation solaire en adaptant automatiquement votre consommation à votre production solaire. Cela vous permet d'accélérer la rentabilité de l'installation en augmentant le taux d'autoconsommation.
Hems mylight150
pour voir vos prix et les stocks
bus de communication
Classe de protection (IP)
Matériau
Température d'utilisation
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme