Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smartphone STELLAR-X5 écran 6.49', ROM 128Go, RAM 8Go, double sim dont e-SIM, photo 50 MP, 249g, batterie 4500mAh, DAS tête 1,41 Wkg, DAS corps 1,12 Wkg DAS membres 2,78Wkg, pièces détachées disponibles 10 ans
Le STELLAR-X5 porte en lui la différence
qui caractérise Crosscall depuis ses débuts. Ce smartphone 5G et garanti 5 ans atteint un niveau combiné de performance, de sécurité et de résistance jamais vu, permettant de débloquer de nouveaux usages à la fois professionnels et personnels, mais aussi de durer longtemps.
Performant en toute situation grâce à son Processeur Qualcomm® Long Life ; 8 Go de RAM – 128 Go de stockage ; Wifi 6/6E ; Appareil photo 50 Mpx lumineux ; Appareil photo 13 Mpx 120° stabilisé ; Etanche IP68, dont eau salée ; Fonctionne à 2 m de profondeur pendant 30 min ; Résiste aux chutes à 1,5 m ; 5 ans de mise
à jour de sécurité ; e-Sim Thalès.
Garantie 5 ans, dont remplacement de la batterie ; Design épuré et intemporel ; Corning Gorilla Glass Victus 2 ; Grande réparabilité ; Batterie longue autonomie, avec 1 000
cycles de charges ; Composants recyclés ; Packaging écoresponsable.
Remplacement de l'ordinateur avec X-SPACE ; Technologie d'annulation de bruit par Fraunhofer ; Fonction Wetlock; Fonction Dry Max ; 2 boutons Action ; Fonctions Push-to-Talk, Scan et
PTI.
Stellar
Multiple de vente
Gamme
réseau double bande
avec radio FM
avec caméra
avec lecteur MP3
avec commande vocale
mémoire évolutive
avec clavier complet
transfert de données par GPRS
fonction Push-Mail
transfert de données par WLAN
transfert de données par USB
transfert de données par Bluetooth
autre réseau
dual-SIM
réseau tribande
réseau quadribande
temps de veille jusqu'à
temps de conversation jusqu'à
avec écran tactile
Type de construction
Couleur