Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 126 VSMS 355W RUBIS, fintion Rouge Noir, connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans
ESTHÉTIQUE PREMIUM :
- Finition Rouge Noir RAL 3007
- Verre mat anti-éblouissement
- Projets sous prescription des ABF
PERFORMANCES OPTIMISÉES :
- Cellules monocristallines hautes
- performances type demi-cellules PERC
- Tolérance positive
- Connecteurs MC4 STAUBLI 1000V.
- Câbles 2 x 140 cm.
GARANTIES :
- Garantie de fabrication de 25 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 87 % à 25 ans.
Tarka 126
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
avec bordure de filtre
couleur du cadre
verre avec revêtement anti-reflet
convient pour un vitrage vertical/au plafond
coefficient de température Pmpp
coefficient de température Uoc
coefficient de température Isc
nombre de diodes bypass
puissance MPP
capacité de charge du courant de retour
degré d'efficacité du module
nombre de cellules
matériau de la cellule
courant MPP
tension MPP
avec câble de raccordement
tension max. du système
tolérance de puissance
tension à vide
courant de court-circuit
Température de fonctionnement
Longueur
Longueur du câble
Poids
Hauteur
Largeur