Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Point d'accès Wi-Fi 6 3600Mbps 802.11Ax - 1200Mbps en 2.4 Ghz + 2400Mbps en 5 Ghz
Le Wi-Fi 6 se présente comme une révolution dans la technologie sans fil. Avec des performances inégalées, une efficacité accrue et des fonctionnalités avancées, le Wi-Fi 6 est bien plus qu'une simple mise à jour - c'est l'avenir de la connectivité.
1. Rapidité
2. Gestion Efficace des Appareils Multiples
3. Latence Réduite
4. Sécurité Renforcée
5. Meilleure Couverture
6. Préparation pour l'Internet des Objets
Le Wi-Fi 6 représente une avancée technologique majeure dans le domaine de la connectivité sans fil. Avec ses performances améliorées, sa gestion efficace des appareils, sa sécurité renforcée et sa capacité à répondre aux besoins de l'Internet des Objets, il offre une expérience utilisateur supérieure à tous les niveaux. Que ce soit pour le divertissement à domicile, le travail en ligne ou les innovations futures, le Wi-Fi 6 est la réponse à tous les défis de connectivité d'aujourd'hui et de demain. Faites le saut vers le Wi-Fi 6 et découvrez la puissance de la connectivité de demain, dès aujourd'hui.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'utilisateurs
Adapté à un montage au plafond
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
adaptateur de prise
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
bande de fréquences
Fixation sur mât
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
Montage encastré
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
Montage mural
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur