Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Trackspot V 3 all. 10/15/20 W 927/930/940 24° -60° blanc
Le produit Trackspot V est un spot.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Flux lumineux : 1980lm
• Puissance nominale : 20 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05
• Dimensions (L/l/Ø) : (14,5/13,5/7,2 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007654/ EAN 4024163287975
La gamme TRACKSPOT V de SLV offre des projecteurs LED sur rails triphasés, au design minimaliste et aux performances avancées. Grâce à des dip-switches intégrés, la température de couleur est réglable entre 2700K, 3000K et 4000K, et l'angle de faisceau est ajustable de 24° à 60°, permettant un éclairage précis ou homogène selon les besoins. Avec un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90, ces luminaires garantissent une reproduction fidèle des couleurs. Fabriqués en aluminium, ils sont idéaux pour les environnements professionnels tels que les magasins, bureaux et galeries.(light24.lv, Sonepar)
Trackspot
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Multiple de vente
Code Douane
Gamme