Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réfrigérateur pose libre 2 portes 143 cm - 204 L (164 + 40) - 40 dB - 4 clayettes verre - 2 kg/24 h - Autonomie 8 h - Classe E - N-ST - Blanc
Indépendant et concentrant une multitude de fonctionnalités notre réfrigérateur-congélateur pose-libre s'adapte à l'espace libre dans votre cuisine. Notre modèle combiné, avec son congélateur en partie haute, vous permet de stocker des aliments frais et surgelés dans un même appareil et d'avoir toutes vos denrées à portée de main.Notre réfrigérateur de 143 cm de hauteur a été conçu pour s'intégrer discrètement dans n'importe quelle cuisine. Son design élégant et ses dimensions adaptées en font un choix idéal pour optimiser l'espace sans compromettre le style. De plus, vous avez le choix parmi trois superbes coloris pour harmoniser votre réfrigérateur avec votre décoration intérieure.Équipé d'un congélateur 4*, notre appareil vous garanti la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer. Avec une température inférieure ou égale à -18°C, congelez en toute sécurité.Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage économe en énergie vous offrira une excellente visibilité et un meilleur confort.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
consommation d'énergie annuelle moyenne
type d'éclairage intérieur
capacité utile du compartiment frigorifique
émission du bruit
couleur de base du boîtier
Fréquence
capacité nette totale
stockage en cas de panne de courant
charge du compartiment de congélation
capacité de congélation
nombre de tiroirs/paniers
tension
thermomètre - compartiment de refroidissement
thermomètre - compartiment de congélation
système Frostfree
position des charnières
notation à étoile
valeur de raccordement
capacité utile du compartiment de congélation
Type de construction
classe climatique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur