Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réfrigérateur 1 porte intégrable - Niche 122,5 cm - 192 L (175 + 17) - 38 dB - 4 clayettes en verre - Congélateur 4XXXX - 2 kg/24 h - Autonomie 11 h - Glissières - Classe F - N
Conçu pour s'adapter à de plus petits espaces, cet appareil vous offre un espace de réfrigération couplé avec un espace de congélation 4* pour que vous puissiez conserver vos aliments de manière optimale tout en économisant l'espace disponible au sein de votre cuisine. Adapté aux petites cuisines, notre appareil est idéal pour les cuisines de petite taille, il s'intégrera facilement sans encombrer l'espace tout en vous offrant une capacité de stockage importante. Équipé d'un congélateur 4*, notre appareil vous garanti la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer. Avec une température inférieure ou égale à -18°C, congelez en toute sécurité. Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage économe en énergie vous offrira une excellente visibilité et un meilleur confort.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
consommation d'énergie annuelle moyenne
hauteur de niche
largeur de niche
type d'éclairage intérieur
capacité utile du compartiment frigorifique
couleur de base de la porte
émission du bruit
couleur de base du boîtier
Fréquence
capacité nette totale
stockage en cas de panne de courant
charge du compartiment de congélation
capacité de congélation
nombre de tiroirs/paniers
profondeur de niche
tension
thermomètre - compartiment de refroidissement
thermomètre - compartiment de congélation
système Frostfree
position des charnières
notation à étoile
valeur de raccordement
capacité utile du compartiment de congélation
Type de construction
classe climatique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur