Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Combiné intégrable - Niche 177,5 cm - 38dB - 251 L (181 + 70) - Less Frost - 4 clayettes en verre - Congélateur 4XXXX - 3,3 kg/24 h - Autonomie 12,5 h - 3 tiroirs - LED - Contrôle de l'humidité - Glissières - Classe E - S-NT
Conçus pour s'adapter à l'espace disponible et à votre style de cuisine, notre réfrigérateur combiné est aussi flexible à l'intérieur qu'à l'extérieur. Réorganisez les compartiments à votre idée grâce à nos clayettes amovibles, stockez de manière optimale vos fruits et légumes et profitez d'un espace de congélation pour prolonger la durée de stockage de vos aliments. Ce réfrigérateur de hauteur 177 cm s'intégrera parfaitement au sein de toutes les cuisines tout en vous apportant un espace de stockage suffisant. Équipé d'un congélateur 4*, notre appareil vous garanti la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer. Avec une température inférieure ou égale à -18°C, congelez en toute sécurité. Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage économe en énergie vous offrira une excellente visibilité et un meilleur confort.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
consommation d'énergie annuelle moyenne
hauteur de niche
largeur de niche
type d'éclairage intérieur
capacité utile du compartiment frigorifique
couleur de base de la porte
émission du bruit
couleur de base du boîtier
Fréquence
capacité nette totale
stockage en cas de panne de courant
charge du compartiment de congélation
capacité de congélation
nombre de compartiments de congélateur avec clapets
nombre de tiroirs/paniers
profondeur de niche
tension
thermomètre - compartiment de refroidissement
thermomètre - compartiment de congélation
système Frostfree
position des charnières
notation à étoile
valeur de raccordement
capacité utile du compartiment de congélation
Type de construction
classe climatique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur