Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version avec détecteur HF.
Couleurs LED commutables grâce au micro switch situé à l'arrière du produit
Rendement élevé jusqu'à 111lm/W
IP44 parfait pour les cuisines et les salles de bains
Diffuseur conçu pour produire un effet halo au mur ou au plafond
Bornier de connexion facilement accessible
Support et clips innovants
Direct 230V
Wl94
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Commande via Bluetooth
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique