Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 11kW monophasée R32
Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation
Unité extérieure très silencieuse
SCOP 35°C = 4,96 SCOP 55°C = 3,61
Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil
Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques
Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)
Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C
SAV Express
Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance
Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START
Auréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
Type de réfrigérant
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
type de pompe (pompe système)
bruit de fonctionnement
température max. de départ chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur