Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lave-linge 11 kg - 68l - 1400 tours - 71db - A(-10%) - AI Direct Drive - ezDispense - TurboWash 360DEG - Steam - Wifi - Hublot Verre trempé - Aubes Acier inoxydable Fin différée (3h à 19h)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
capacité nominale du programme Eco 40-60
consommation d’eau par cycle pour prog. Eco 40-60
consommation d’énergie pondérée par 100 cycles pour prog. Eco 40-60
vitesse d'essorage max. en programme eco 40-60
niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU)
type d'écran
couleur de base du boîtier
plan de travail amovible
classe d'efficacité d'essorage (2019/2014/EU)
position des charnières
hauteur avec plan de travail
type d'appareil
Type de construction
Profondeur
Largeur