Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Auvent solaire electra paysage indépendant ral7016st indep 1 panneau armature seule structure solaire photovoltaïque chemin câble
Notre structure est spécialement conçue pour accueillir un maximum de panneaux photovoltaïques en mode paysage grâce à ses supports ajustables. Les panneaux d'une épaisseur variant entre 30 et 50 mm et d'une largeur comprise entre 970 mm et 1150 mm peuvent être facilement intégrés.
La structure en aluminium de notre auvent photovoltaïque associe la finesse des supports à une grande résistance aux intempéries, assurant ainsi une protection optimale pour vos panneaux solaires.
Fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité, notre support garantit une fixation durable de vos panneaux photovoltaïques. Avec une garantie de plus de 20 ans, il est essentiel d'utiliser des fixations appropriées pour éviter tout risque de décrochage prématuré des panneaux. Chez Telco, vous pouvez être sûr d'acheter une armature de auvent solaire avec des fixations pour panneaux de qualité supérieure.
Protection de votre toiture avec un Auvent Solaire
L'auvent solaire, également connu sous le nom de marquise photovoltaïque, est la solution parfaite pour équiper les ouvertures d'un bâtiment résidentiel ou commercial sans altérer la toiture existante. Son installation se fait exclusivement en mode paysage, avec une fixation du panneau à l'aide de cavaliers en trois points sur l'équerre standard.
Avec une inclinaison fixe de 12°, l'auvent brise-soleil Electra capture efficacement le rayonnement solaire. Un avantage supplémentaire par rapport à une installation en toiture est l'élimination de la nécessité de faire intervenir différents corps de métiers (couvreur, chauffagiste, etc.), car l'auvent solaire se fixe directement sur un mur, offrant ainsi moins de tracas pour le maître d'œuvre.
Polyvalence d'utilisation
Composé d'un ou plusieurs panneaux encadrés de 30 à 50 mm, cet auvent solaire est robuste et résistant aux conditions météorologiques défavorables. De plus, il apporte une touche moderne à votre maison ou à vos bureaux, offrant un nouveau dynamisme à votre façade. Un porche solaire combinant plusieurs modules peut également être utilisé pour entourer une habitation, assurant ainsi la protection de l'accès au garage ou à la terrasse tout en agissant comme un brise-soleil continu.
Electra auvent
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau
Traitement de surface
Type de pose