Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pergola electra 2 design ilot portrait ral7016st 8 panneaux armature seule structure solaire photovoltaïque
Notre armature est spécialement conçue pour accueillir un maximum de panneaux solaires en position portrait.
Grâce à ses supports réglables, elle peut accueillir des panneaux d'une épaisseur comprise entre 30 et 35 mm.
De plus, l'ensemble des composants et la structure de l'abri de terrasse sont fabriqués en aluminium pour garantir une résistance optimale.
Les parcloses, qui assurent la liaison entre les différents panneaux, sont équipées de joints d'étanchéité, tandis que l'eau est dirigée vers les poteaux dotés de systèmes d'évacuation pour un drainage efficace.
L'inclinaison de votre pergola en aluminium est fixée à 0°.
Fixation des panneaux optimisée
Les panneaux encadrés sont solidement fixés dans la structure de la pergola avec une légère inclinaison de 4 cm pour favoriser le drainage lors des intempéries par les poteaux.
Cette pergola à panneaux photovoltaïques offre une base robuste et durable pour une parfaite autoconsommation , grâce à sa structure entièrement en aluminium.
Un design horizontal élégant
Pour un carport au style contemporain, notre modèle Electra Design 3 de pergola à panneaux photovoltaïques est le plus approprié, avec ses dimensions généreuses et son design horizontal qui s'intègre parfaitement à votre environnement.
Le modèle Design 2 est quant à lui idéal pour une pergola de terrasse.
Câblage discret
Avec notre chemin de câble, les câbles ne sont pas visibles le long des panneaux, assurant ainsi une esthétique épurée.
Adossée ou autonome
Nos deux modèles de pergolas solaires Electra sont disponibles en versions adossée ou en ilot, afin de s'adapter au mieux à votre projet. Dans les deux configurations, l'évacuation des eaux de pluie se fait toujours par les poteaux.
Electra pergola
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Matériau
Traitement de surface
Type de pose