Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PrysimCS - Downlight Lèche-mur rectangulaire LED en aluminium IP65 240V 42W à couleur commutable 3000K/3500K/4000K Blanc
Encastré Rectangulaire LED Lèche -mur IP65 en aluminium, réglable et commutable, conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux dans les applications intérieures et extérieures.
Parfait pour les applications qui requièrent un éclairage de haute qualité et un rendu des couleurs supérieur (IRC>90).
L‘encastré, baculant à 70°, permet de s‘adapter aux environnements changeants des points de vente. Produisant jusqu‘à 4300 lumens à partir d‘une LED de 42W, il remplace parfaitement les luminaires traditionnels à iodure métallique.
Couleur commutable 3000K/3500K/4000K avec un angle de faisceau de 100°.
Driver non-gradable et sans scintillement, précâblé pour faciliter l‘installation.
Indice de protection IP65 en face avant, IP20 en face arrière.
Prysim cs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Suspension fournie
Appareillage fourni
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Finition du paralume
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique