Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module BC 450Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVOA, verre 3.2mm, Cadre aluminium noir, CRE 4-33% CFP 550kg,20ans de garantie de fournisseur, PID free
• Type de cellule TypeN monocristallin, 108 (6×18)
• Dimensions (mm) 1762×1134×30
• Poids (kg) 20,6
• Face avant Verre solaire trempé de 3,2 mm avec traitement antireflet
• Face arrière Fond
• Boîte de jonction 3diodes, IP68 selon la norme IEC62790
• Câbles 4mm²/Portrait: 350mm (+)/250mm (–)
Paysage: 1100mm (+)/1100mm (–)
La longueur peut être personnalisée
• Type de connecteur MC4 (1000V)
PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A (1500V)
1.Technologie cellulaire bifaciale de type N avec un rendemen électrique jusuqu'à 25% plus élévés
2.Puissance et efficacité ultra élevées
3.Excellentes performances par faible luminosité
4.DProduction certifié SA 8000
5Gain bifacial plus élevé.
6.Performances exceptionnelles en basse lumière
7.Résistance PID exceptionnelle
8.Fiabilité améliorée
Infinity rt
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance MPP
nombre de cellules
matériau de la cellule
Longueur du câble
Poids